格子柄(みやび)太・細兼用720ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)
内容量1ケース(40枚)注文コード11506541品番K-1493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

お中元・お歳暮シーズンにぴったり。

用途ギフト用材質フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙形状フタ・身式サイズ2本入数(枚)40本体質量(g)392内寸法(mm)300×178×90数量(個)パーツ数:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする