ヤマニパッケージ
格子柄(みやび)1.8L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
11506559
品番
K-1495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
お中元・お歳暮シーズンにぴったり。
用途
ギフト用
材質
フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙
形状
フタ・身式
サイズ
2本
入数(枚)
30
本体質量(g)
665
内寸法(mm)
405×240×110
数量(個)
パーツ数:5