白銀720ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
タイプ2本
内容量1ケース(50枚)注文コード11506629品番K-1581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

涼しげな色合いで、中身が際立ちます。

用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式白銀タイプ2本入数(枚)50本体質量(g)352内寸法(mm)307×192×88数量(個)パーツ数:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする