ヤマニパッケージ
180ml かぶせ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506647
品番
K-1587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級感のある黒箱で、中身が際立ちます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
タイプ
8本
入数(枚)
50
本体質量(g)
412
内寸法(mm)
430×236×58
数量(個)
パーツ数:5