ヤマニパッケージ
ギフト用 酒アラカルトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
11506681
品番
K-1606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属パーツによって、様々な瓶のサイズに対応できます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
タイプ
L
入数(枚)
20
本体質量(g)
855
内寸法(mm)
406×273×105
数量(個)
パーツ数:10