※使用例1.
ヤマニパッケージ
彩りぶどう 身深
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(50枚)
1ケース(40枚)
1ケース(30枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506726
品番
L-2485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ぶどう3色をイラストで表現した人気の彩シリーズ箱。
用途
ギフト用
材質
蓋 E段貼合、身 B段
形状
フタ・身式
サイズ
小
入数(枚)
50
本体質量(g)
319
内寸法(mm)
220×175×125
数量(個)
パーツ数:2