L-2486 彩りぶどう 身深 ヤマニパッケージ 11506735

※使用例1.

L-2486 彩りぶどう 身深 ヤマニパッケージ 11506735
L-2486 彩りぶどう 身深 ヤマニパッケージ 11506735
L-2486 彩りぶどう 身深 ヤマニパッケージ 11506735

彩りぶどう 身深

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)
内容量1ケース(40枚)注文コード11506735品番L-2486
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ぶどう3色をイラストで表現した人気の彩シリーズ箱。

用途ギフト用材質蓋 B段貼合、身 B段形状フタ・身式サイズ入数(枚)40本体質量(g)492内寸法(mm)270×220×135数量(個)パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする