※使用例1.
ヤマニパッケージ
さくらんぼ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506857
品番
L-2519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
一粒ずつさくらんぼをセットするギフト箱です。
用途
ギフト用
材質
フタ・身/G段、仕切/紙、緩衝材/わた:樹脂綿
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
24H
入数(枚)
50
本体質量(g)
161
内寸法(mm)
190×125×28
数量(個)
パーツ数:10