肉箱 FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
タイプ深口
内容量1ケース(50枚)注文コード11506909品番NK-410FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シックな黒木目の柄が、中のお肉を引き立てます!

用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式ブラックサイズ80サイズタイプ深口入数(枚)50本体質量(g)267内寸法(mm)216×296×68数量(個)パーツ数:4FSC認証認定FSC認証番号C134978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする