ヤマニパッケージ
肉箱 3段 FS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506997
品番
NK-456FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シックな黒木目の柄が、中のお肉を引き立てます!
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
80サイズ
入数(枚)
50
本体質量(g)
400
内寸法(mm)
215×288×100
数量(個)
パーツ数:5
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978