※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
自然の華セロ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507058
品番
SK-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
セロ付き乾物詰合せ箱。海の幸を詰め合わせた特別なギフトにどうぞ。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 枠/OPP
形状
フタ・身式
色
クリーム
タイプ
大
入数(枚)
100
本体質量(g)
183
内寸法(mm)
225×315×25
数量(個)
パーツ数:4