ヤマニパッケージ
缶詰箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11507067
品番
SK-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
缶12個用で、詰合わせに最適。落ち着いた色味でなんにでも合います!
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
80サイズ
タイプ
12個
入数(枚)
50
本体質量(g)
336
内寸法(mm)
274×192×87
数量(個)
パーツ数:6