ヤマニパッケージ
スリム瓶330ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
タイプ
6本
注文コード
11507487
品番
K-1575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手折りたたみ可能な瓶ビール用手提げ箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
仕切1枚組立式
色
クラフト
タイプ
6本
入数(枚)
100
本体質量(g)
199
内寸法(mm)
186×132×250
数量(個)
パーツ数:1