曜日別特売
L-2477 ストロベリー2P ヤマニパッケージ 11507566

※使用例

ストロベリー2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507566
品番
L-2477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

いちごがいっぱい。2パック入ります。

用途
ギフト用
材質
本体450gコートボール 仕切400gコートボール
入数(枚)
100
本体質量(g)
118.5
内寸法(mm)
260×200×58
数量(個)
パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする