ヤマニパッケージ
本麻ワンタッチ箱6.5cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内寸法(mm)
340×230×65
300×210×65
340×230×65
200×140×65
230×160×65
260×180×65
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507670
品番
EE-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。
用途
ギフト用
材質
段ボール 5号段
本体質量(g)
212
内寸法(mm)
340×230×65
数量(個)
パーツ数:2
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
入数(枚)
100