曜日別特売

本麻ワンタッチ箱6.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)260×180×65
内容量1ケース(100枚)注文コード11507749品番EE-225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。

用途
ギフト用
材質
段ボール E段
本体質量(g)
109
内寸法(mm)
260×180×65
数量(個)
パーツ数:1
形状
底ワンタッチ式
クラフト
入数(枚)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする