曜日別特売

ギフトボックス ハイグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)300×210×85
ピンク
内容量1ケース(100枚)注文コード11507837品番EE-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。

用途
ギフト用
ピンク
サイズ
L
本体質量(g)
150
内寸法(mm)
300×210×85
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする