ヤマニパッケージ
お好みBOX正方形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
内寸法(mm)
188×185×67
73×73×138
138×135×67
188×185×67
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507968
品番
EE-532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
3
入数(枚)
100
本体質量(g)
80
内寸法(mm)
188×185×67
数量(個)
パーツ数:1