廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
3.5
3.5
3.5
1
1.5
2
2.5
3
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11507974
品番
CB-303.5-5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
3.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
外径(Φmm)
5
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応