ヤマニパッケージ
お好みBOXハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508020
品番
EE-537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
8
入数(枚)
100
本体質量(g)
54
内寸法(mm)
188×90×62
数量(個)
パーツ数:1