ヤマニパッケージ
お好みBOX正方形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内寸法(mm)
188×185×67
138×135×67
188×185×67
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508038
品番
EE-542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルな白のお好みボックス。サイズも様々です。
用途
ギフト用
サイズ
3
本体質量(g)
70
内寸法(mm)
188×185×67
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1