曜日別特売

お好みBOX 両面クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)138×135×57
内容量1ケース(100枚)注文コード11508230品番EE-571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。

用途
ギフト用
材質段ボール F段形状1枚組立式クラフトサイズ9 正方入数(枚)100本体質量(g)46内寸法(mm)138×135×57数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする