曜日別特売

ブロックブラック 300ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508641
品番
K-1592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブロック柄の黒いシートと金の仕切りで、華やかさを演出!

用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
ブラック
タイプ
4本
入数(枚)
50
本体質量(g)
234
内寸法(mm)
220×295×70
数量(個)
パーツ数:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする