ヤマニパッケージ
ブラックレザー720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内寸法(mm)
315×100×86
315×100×86
315×190×86
315×280×86
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508650
品番
K-1631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
レザー調の黒箱で、高級感があり金色の仕切りで中の瓶が映えます。
用途
ギフト用
タイプ
1本
本体質量(g)
210
内寸法(mm)
315×100×86
材質
段ボール E段 本体:3点額有
形状
1枚組立式
色
ブラック
入数(枚)
50
数量(個)
パーツ数:2