720ml瓶・箱兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)325×195×88
内容量1ケース(50枚)注文コード11508677品番K-1634
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルな横開きギフト箱。流氷柄がポイントです。

用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
ブラック
タイプ
2本
入数(枚)
50
本体質量(g)
259
内寸法(mm)
325×195×88
数量(個)
パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする