※使用例1.
ヤマニパッケージ
粒ぶどう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(50枚)
1ケース(30枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508781
品番
L-2512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
一粒ずつぶどうをセットするギフト箱です。シルバー仕切りで高級感を演出。
用途
ギフト用
材質
本体 G段 仕切 特殊紙 わた:樹脂綿
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
18H
入数(枚)
50
本体質量(g)
139
内寸法(mm)
207×102×45
数量(個)
パーツ数:8