曜日別特売
SK-164 切り身箱 ヤマニパッケージ 11508905

※使用例

切り身箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード11508905品番SK-164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組立簡単。フタを起こせば箱になる。切り身詰合せにオススメです。

用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式ブラックサイズ80サイズタイプ入数(枚)50本体質量(g)248内寸法(mm)400×282×40数量(個)パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする