※使用例1.
ヤマニパッケージ
切り身箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508921
品番
SK-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組立簡単。フタを起こせば箱になる。切り身詰合せにオススメです。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
60サイズ
タイプ
5.6兼用
入数(枚)
100
本体質量(g)
136
内寸法(mm)
282×200×40
数量(個)
パーツ数:2