曜日別特売

一升瓶2本入アルミ保冷袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード11509106品番K-1550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

冷酒のお持ち帰りに最適です。

用途持ち帰り用材質AL-PET+ミナフォームシルバー質量(g)67内寸法(mm)315×480+ベロ55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする