曜日別特売

クリスタルBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)
内容量1ケース(300枚)注文コード11509115品番EE-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

組み立て簡単な白無地ミニギフトケースです。

用途
プチギフト用
サイズ
2号
入数(枚)
300
本体質量(g)
43
内寸法(mm)
180×145×50
材質
コートボール+プレスコート
形状
1枚組立式
ホワイト
数量(個)
パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする