曜日別特売

クリスタルBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)
内容量1ケース(200枚)注文コード11509131品番EE-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

組み立て簡単な白無地ミニギフトケースです。

用途
プチギフト用
サイズ
3号
入数(枚)
200
本体質量(g)
45
内寸法(mm)
200×160×55
材質
コートボール+プレスコート
形状
1枚組立式
ホワイト
数量(個)
パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする