NK-13 コロッケテイクアウトボックス ヤマニパッケージ 11509140

※使用例

コロッケテイクアウトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)注文コード11509140品番NK-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コロッケ等のテイクアウトに最適。

用途テイクアウト用材質コートボール裏白形状1枚組立式ホワイト入数(枚)500本体質量(g)38内寸法(mm)180×125×70数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする