NK-350 撥水宅配箱 ヤマニパッケージ 11509429

※使用例1.

NK-350 撥水宅配箱 ヤマニパッケージ 11509429
NK-350 撥水宅配箱 ヤマニパッケージ 11509429

撥水宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)タイプ1注文コード11509429品番NK-350
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食品を送るのに最適な外側はっ水加工の木目調パッケージ。

用途要冷蔵商品の配送材質段ボール E段 外側はっ水加工形状1枚組立式ブラウンサイズ60サイズタイプ1入数(枚)100本体質量(g)122内寸法(mm)255×190×66数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする