曜日別特売
SK-169BK はっ水宅配箱 ヤマニパッケージ 11509481

※使用例

はっ水宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)
内容量1ケース(40枚)注文コード11509481品番SK-169BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内側はっ水宅配箱のブラック。ハムや焼豚にピッタリ!

用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式ブラックサイズ80サイズタイプ入数(枚)40本体質量(g)328内寸法(mm)365×165×130数量(個)パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする