※使用例
ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚)
1ケース(40枚)
1ケース(30枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
11509499
品番
SK-170BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内側はっ水宅配箱のブラック。ハムや焼豚にピッタリ!
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール B段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
100サイズ
タイプ
特大
入数(枚)
30
本体質量(g)
418
内寸法(mm)
450×265×110
数量(個)
パーツ数:2