※使用例1.
ヤマニパッケージ
はっ水ギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
340×235×65
265×220×40
280×230×55
340×235×65
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11509569
品番
SK-159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
水に強い、内側はっ水加工。水産用ギフト箱に最適です。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール 5号段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
80サイズ
タイプ
大
入数(枚)
100
本体質量(g)
180
内寸法(mm)
340×235×65
数量(個)
パーツ数:1