曜日別特売
NPS-Y01 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01 グリーンクロス 11509831

 

NPS-Y01 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01 グリーンクロス 11509831
NPS-Y01 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01 グリーンクロス 11509831
NPS-Y01 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01 グリーンクロス 11509831
NPS-Y01 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01 グリーンクロス 11509831
NPS-Y01 駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01 グリーンクロス 11509831

駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード11509831品番NPS-Y01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途
カラーコーンに被せて、注意喚起に。
仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪禁止
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする