曜日別特売
70-G32 標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) つくし工房 11511495

標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚表示内容有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) 2-ブタノール~取付穴4スミ注文コード11511495品番70-G32
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)

材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450取付穴4スミ穴数4表示内容有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) 2-ブタノール~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする