ヤマニパッケージ
カル段組立式7.5cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
240×170×75
240×170×75
270×190×75
300×210×75
330×230×75
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11513507
品番
EE-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ナチュラルな風合いの宅配箱。様々なサイズを取り揃えています。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
88
内寸法(mm)
240×170×75
数量(個)
パーツ数:1