曜日別特売

カル段組立式7.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)300×210×75
内容量1ケース(100枚)注文コード11513525品番EE-362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナチュラルな風合いの宅配箱。様々なサイズを取り揃えています。

用途
宅配用
材質段ボール 5号段形状1枚組立式ブラウンサイズ80サイズ入数(枚)100本体質量(g)117内寸法(mm)300×210×75数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする