ヤマニパッケージ
エアーキャップ60×60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(140枚)
注文コード
11513611
品番
EE-292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途
緩衝用
セット内容
パーツ数:1
材質
PE
色
クリア
質量(g)
19
入数(枚)
140
内寸法(mm)
600×600