曜日別特売

オープンギフトBOX 720ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内寸法(mm)280×267×88
内容量1ケース(50枚)注文コード11513787品番K-1561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

観音開き形状で、両面ブラック簡易箱です。

用途
ギフト用
サイズ
太3本
入数(枚)
50
本体質量(g)
259
内寸法(mm)
280×267×88
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
数量(個)
パーツ数:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする