FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875

FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875
FRT-600(WH) ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善) 11513875

ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
寸法(m)約3×6
内容量1個注文コード11513875品番FRT-600(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【テント】
組み立ては広げるだけの簡単設置。サイドシート4枚付き。
フレームは丈夫なスチール製高さ3段階調節可能(頂点部297cm/306cm/315cm)
コンパクトに収納可能。UV遮蔽率99.2%!シルバーコーティング生地採用。
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。
注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途キャンプやレジャーなどに。イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 幕付き 大人数 特大 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ付属品ペグ24本、ロープ3m×4本、ロープ1m×8本質量(kg)29.3ホワイトタイプ重りなし寸法(m)約3×6寸法(cm)軒下:(ロー)159、(ミドル)168、(ハイ)177、軒先:(ロー)185、(ミドル)194、(ハイ)203、頂点:(ロー)297、(ミドル)306、(ハイ)315材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)119×25×37適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※雨天時に長時間のご使用はお控えください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする