曜日別特売
1520NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 11513900

メイン画像

1520NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 11513900
1520NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 11513900
1520NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 11513900
1520NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 11513900

ミディアムケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプウレタンフォームなし
質量(kg)3.8
内容量1個注文コード11513900品番1520NFBK
参考基準価格(税別)¥68,760販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。
仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン)トラスコ品番420-5774質量(kg)3.8材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォームなし使用温度(℃)-40~99深さ(mm)フタ:45、底:125保護等級IP67外寸法・幅(mm)502外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)401有効内寸法・奥行(mm)327有効内寸法・高さ(mm)171有効内寸法・幅(mm)459
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする