AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178

AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178
AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178
AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178
AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178
AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178
AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178
AW-24BFCGPPN アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造 エレコム 11515178

アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 メタリック 2重構造

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード11515178品番AW-24BFCGPPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,610

艶やかで透明度が高く傷に強い強化ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。

用途
艶やかなガラスとポリカーボネート樹脂で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面部には上品な輝きを放ち高級感あるメタリックカラーを採用し、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネートピンク対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする