NTB
BWY-01 ドレンボルトワッシャー YAMAHA
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11515729
品番
BWY-01
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
適応車種:(YAMAHA)
JOG AY01
Vino AY02
用途
B3K-23158-00互換品
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
13