曜日別特売
NK-7 精肉ギフト手提袋 ヤマニパッケージ 11515747

※使用例

精肉ギフト手提袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード11515747品番NK-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マチ広なので、容器をかたむけることなく持ち運びできます。

用途
持ち帰り用
材質片艶晒入数(枚)100本体質量(g)125内寸法(mm)350×270×300数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする