BCS3R-00M00-00 デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノス 11525355

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCS3R-00M00-00 デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノス 11525355
BCS3R-00M00-00 デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノス 11525355
BCS3R-00M00-00 デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノス 11525355

デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送37日以内出荷とは
内容量1台注文コード11525355品番BCS3R-00M00-00
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定

オプションイベント出力なし質量(g)概算94入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68制御出力リレー接点防塵・防滴仕様無し周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする