曜日別特売
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776

OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776
OWL-AWBSTAC01-GY Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック) 11528776

Apple Watch(40/41/42mm)用ジェニュインレザーループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11528776品番OWL-AWBSTAC01-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・洗練された本革のレザーバンド
・着脱がスムーズなループタイプ
・高級感が漂うステンレスバックル
・ノーステッチ+コバ仕上げ

対応機種
Apple Watch 38/40/41/42 mm用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
42mmサイズ:Apple Watch Series 10
※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。
材質牛革、ステンレス本体質量(g)約 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 32 × 11.5 × 189.5手首回り(mm)約 150~200 対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする