U-Q1116 トート型保冷バッグ ブラック ユーザー 11528950

U-Q1116 トート型保冷バッグ ブラック ユーザー 11528950
U-Q1116 トート型保冷バッグ ブラック ユーザー 11528950
U-Q1116 トート型保冷バッグ ブラック ユーザー 11528950
U-Q1116 トート型保冷バッグ ブラック ユーザー 11528950
U-Q1116 トート型保冷バッグ ブラック ユーザー 11528950
U-Q1116 トート型保冷バッグ ブラック ユーザー 11528950

トート型保冷バッグ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)440
内容量1個注文コード11528950品番U-Q1116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

4層構造で保冷力の高い普段使いに丁度いいトートバッグタイプの保冷バッグです。耐摩耗性に優れたYKK製ジッパーを採用。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。

用途
食材の買い出しに、レジャー時の飲み物の保管にも。ユーザー 保冷バッグ トートバッグ YKK EVA ウェルダー加工
材質表面生地:ポリエステル600D、中材:発泡ポリエチレン(約5mm), ポリエステル不織布、インナー:EVA、持ち手:PP、底板:PE寸法(mm)330×200×320サイズM質量(g)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする